SDF-R15-113L461 D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP 68397274

D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(54個)注文コード68397274品番SDF-R15-113L461
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1253アズワン品番65-7514-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする