FL15P7-K120 / 1727040001 D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 68397299

D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397299品番FL15P7-K120 / 1727040001
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6359アズワン品番65-7603-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする