5748904-1 D-subコネクタ 15極 オス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68397317

D-subコネクタ 15極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397317品番5748904-1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0247アズワン品番65-7656-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする