FWDR15PA / 1731100050 D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 68397326

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397326品番FWDR15PA / 1731100050
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924アズワン品番65-7612-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする