173-E15-113R001 D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP 68397335

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397335品番173-E15-113R001
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697アズワン品番65-7508-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする