F15P0G2 / 1727040166 D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 68397360

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397360品番F15P0G2 / 1727040166
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

FCT - はんだカップD-Subコネクタ
D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150アズワン品番65-7598-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする