FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68397475
品番
FM21WA4P1-K120 / 1731070083
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5066
アズワン品番
65-7529-08