FWDR25P25A / 1727040054 D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY 68397554

D-subコネクタ 25極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397554品番FWDR25P25A / 1727040054
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする