FWDR25P25A / 1727040054 D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY 68397570

D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68397570品番FWDR25P25A / 1727040054
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935アズワン品番65-7619-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする