SDF-V25-213L011 D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMP 68397588

D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397588品番SDF-V25-213L011
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1659アズワン品番65-7723-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする