F2W2SC-1343 / 1731071323 D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 68397676

D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68397676品番F2W2SC-1343 / 1731071323
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5841アズワン品番65-7628-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする