FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68397694
品番
FM36W4P-K120 / 1731070071
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5077
アズワン品番
65-7523-45