曜日別特売
CDFR3W3213L411 D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP 68397807

D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1セット 54個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(54個)注文コード68397807品番CDFR3W3213L411
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1747アズワン品番65-7723-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする