M83513/14-G01NP D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント AMPHENOL 68397850

D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397850品番M83513/14-G01NP
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4043アズワン品番65-7514-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする