680M5W5103L401 D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント NORCOMP 68397859

D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397859品番680M5W5103L401
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。5 がありますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4744アズワン品番65-7508-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする