FM7W2P1-1410 / 1731071111 D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 68397956

D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397956品番FM7W2P1-1410 / 1731071111
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5869アズワン品番65-7631-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする