曜日別特売
FWDR09P1A / 1727040057 D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 68398078

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68398078品番FWDR09P1A / 1727040057
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5915アズワン品番65-7632-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする