FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68398096
品番
FM9W4P5-1343 / 1731071938
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5880
アズワン品番
65-7603-92