曜日別特売
FWDR09S / 1731100005 D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 68398184

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68398184品番FWDR09S / 1731100005
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

バックパネル D コネクタ、はんだタグ
これらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389アズワン品番65-7791-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする