曜日別特売
FMP003S106 / 1727040152 Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704 FCT - A MOLEX COMPANY 68398839

Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード68398839品番FMP003S106 / 1727040152
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5904アズワン品番65-7612-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする