曜日別特売
3200674 Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 68398979

Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68398979品番3200674
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 18 mm、色:赤

仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:18mm●コード番号:186-0172アズワン品番65-7751-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする