曜日別特売
3200030 Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 68398988

Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68398988品番3200030
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:赤

仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0165アズワン品番65-7492-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする