10129379-906002BLF FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 4000個入 AMPHENOL 68399365

FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード68399365品番10129379-906002BLF
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6289アズワン品番65-7708-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする