曜日別特売
982660163 FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 68399575

FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード68399575品番982660163
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3613アズワン品番65-7452-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする