151670333 FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 68399600

FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68399600品番151670333
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3583アズワン品番65-7451-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする