WURTH ELEKTRONIK
FFCジャンパケーブル 20芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68399618
品番
686720141001
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1881
アズワン品番
65-7397-35