曜日別特売
982660253 FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex) 68399740

FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3628注文コード68399740品番982660253
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3628アズワン品番65-7451-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする