曜日別特売

核酸染色用試薬

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1mL)注文コード68403588品番Midori Green Direct
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エチジウムブロマイドと検出感度は同等で操作も同じです。 Midori Green Directはサンプルに混ぜて電気泳動を行い、その後染色せずにトランスイルミネーターで観察することができます。

容量(mL)1波長(nm)励起:490付近(Secondary Peak 270/290nm)、蛍光:~530危険物の類別非危険物保存期間(年)室温で1(要遮光)
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする