Thermo Fisher Scientific
液体窒素貯蔵容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
32
10
20
32
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408542
品番
サーモ30
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
容量(L)
32
高さ(mm)
612
口径(Φmm)
64
外径(Φmm)
432
質量(空タンク時)(kg)
11.4
蒸発量(L/日)
0.22