ケニス
凍結保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
20.5
20.5
34.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68408585
品番
バイオケーン20
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途
ケーン用
容量(L)
20.5
付属品
フタ、キャにスター×6
高さ(mm)
652
口径(Φmm)
51
外径(Φmm)
368
チューブ掛数(本)
180(ケーン30本)
質量(空タンク時)(kg)
11.8
蒸発量(L/日)
0.09
保存期間(年)
224日