アイデック
空中菌(カビ)サンプラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68410773
品番
IDC-500B
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
仕様
清掃方法:アルコール等で拭き取り
適合
90mmシャーレ(内径85mm)
寸法(mm)
Φ110×165
質量(g)
650
使用条件
温度0~40℃、湿度80%以下
アズワン品番
3-5283-01
待機時間
1/10/20/30/60分
運転時間
3時間(満充電の場合)