曜日別特売
PX0020 滅菌フィルタバッグ エルメックス 68411543

※使用例

滅菌フィルタバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(25枚×20袋)タイプマイクロピペット採取用注文コード68411543品番PX0020
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。

寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400タイプマイクロピペット採取用滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする