曜日別特売
4525 HPLCカラム(Inertsil ODS-3) ジーエルサイエンス 68412173

HPLCカラム(Inertsil ODS-3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68412173品番4525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。

仕様エンドキャップあり長さ(mm)150内径(Φmm)3.0母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする