ケニス
リール式pH試験紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
pH測定有効範囲
8.0~10.0
1~11(全域)
1~14(全域)
4.0~7.0
6.4~8.0
8.0~10.0
9.0~13.0
5.5~9.0
目盛間隔
0.2/0.3/0.4
1
1/2
0.3
0.2
0.2/0.3/0.4
0.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68412286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
pH測定有効範囲
8.0~10.0
幅(mm)
7
タイプ
リール式
長さ(m)
5
目盛間隔
0.2/0.3/0.4