曜日別特売
RQフレックス プラス10 反射式環境定量分析システム Merck(メルクミリポア) 68412898

反射式環境定量分析システム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68412898品番RQフレックス プラス10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000

小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。

測定対象リフレクトクァント紙、液体測定レンジ4~90% rel.remission精度(光学)0.5%rel.remissionメモリー5種類の測定方法、50回分の測定結果動作環境温度/5~40℃、湿度/90%以下電源単4電池×4(付属)寸法(mm)190×80×20質量(g)275セット内容本体、ストリップアダプタ、キャリブレーション、セルアダプタ1個、エンプティセル8個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 濃度測定
製造業

簡易的だが、水溶液の濃度が測定・確認できるのが良い。試験紙を交換すると様々なイオンに対応できるので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする