MY1B25-1000HZ-M9BWM MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68413976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68413976品番MY1B25-1000HZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥87,620販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする