MY1B25-100LSZ-M9BZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68414204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68414204品番MY1B25-100LSZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥61,490販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする