※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1050チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68414283品番MY1B25-1050HSZ
参考基準価格(税別)¥73,480販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます他の種類を見る