※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1050チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68414299品番MY1B25-1050L7Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥88,610販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます他の種類を見る