MY1B25-1070Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68414317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1070チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68414317品番MY1B25-1070Z
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1070配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする