曜日別特売
PW-02BL 飼育ケース マルカン 68415594

飼育ケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)240×160×165
内容量1個注文コード68415594品番PW-02BL
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。

寸法(mm)
240×160×165
容量(L)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68415603
2024-09-22
用途: カナヘビの飼育
その他業種

飼っていたカナヘビが初めて卵を産み、暑い夏を乗り越えて何匹か生き残りました。体も大きくなったためケースから飛び出すことも多くなりましたので、思い切って購入しました。安いのにしっかりとした安定感あり。フタもしっかりしていて逃げ出すこともありません。数年使えると思います。ありがとう。

対象商品 : 68415603
2022-10-15
用途: 化学実験
農・林・水産業

丸い水槽の代わりとして使うのに買いました。丸い水槽は運搬には嵩高いので、四角いものが便利です。ただ,ちょっと高い。丸い水槽なみのねだんだったらいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする