曜日別特売
SH120 オートヒーター ジェックス 68415847

オートヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合48L以下水槽
内容量1個注文コード68415847品番SH120
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。

適合48L以下水槽ヒーター(W)120ヒーター寸法(mm)144コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68415847
2018-12-10
用途: 水槽の温度管理
農・林・水産業

小型ですが動作はしっかりしてます。サーモスタットも問題ないようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする