曜日別特売
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609

 

270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609
270608902 ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル 萩原 68417609

ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード68417609品番270608902
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ

用途
とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
色
ベージュ
厚さ(mm)
5
寸法(cm)
約140×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする