曜日別特売
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661

 

270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661
270609010 ピターら  敷きパッド 接触冷感 S シングル 萩原 68417661

ピターら 敷きパッド 接触冷感 S シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード68417661品番270609010
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです

用途夏におすすめ。選べる2配色!厚さ(mm)5グレー寸法(cm)約100×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする