曜日別特売
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837

 

270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837
270610131 ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル 萩原 68417837

ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット SD セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード68417837品番270610131
参考基準価格(税別)¥16,355販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
ピンク寸法(cm)約120×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル(敷パットのみ)組成(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(メレンゲ敷きパッド)表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
注意
※メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ。とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする