曜日別特売
TYPE3-50A ロープ式水位計 アルファ光学 68419803

ロープ式水位計

(1件のレビュー)
返品不可
タイプブザー/LED、温度計付
内容量1個注文コード68419803品番TYPE3-50A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。

仕様水位センサ:Φ20mmタイプブザー/LED、温度計付ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)温度センサーサーミスタ0~99..9℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68419803TYPE3-50A425025223-50B画像準備中ロープ式水位計マイゾックス1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68419785
2020-10-02
用途: 深井戸の水位測定
建設業・工事業

ロープの上げ下げ作業時に揚水管に引っ付かずにスムーズに作業ができるのでストレスなく
測定作業ができます。数年前のものから改善されていた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする