ガステック
住宅内環境測定用ガス検知管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10回分)
使用検知管名
塩素
注文コード
68422208
品番
8TP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
使用検知管名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
塩素
測定回数
10
測定範囲
0.05~0.6
測定対象気体
塩素
目盛範囲
0.05~0.6ppm
適合
GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200