ガステック
住宅内環境測定用ガス検知管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(5回分)
使用検知管名
トルエン
注文コード
68422235
品番
122P
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
使用検知管名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
トルエン
測定回数
5
測定範囲
トルエン/100~700μg/m
3
、エチルベンゼン/110~2750μg/m
3
、キシレン/540~13500μg/m
3
測定対象気体
トルエン、エチルベンゼン、キシレン
目盛範囲
トルエン/100~2500μg/m
3
適合
GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200