ガステック
住宅内環境測定用ガス検知管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10回分)
使用検知管名
ホルムアルデヒド
注文コード
68422244
品番
91P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用検知管名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用検知管名
ホルムアルデヒド
測定回数
10
測定範囲
0.02~1.44ppm
測定対象気体
ホルムアルデヒド(厚生労働省指定品)
目盛範囲
0.02~0.4ppm
適合
GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
保管環境
冷蔵
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません