曜日別特売
LM-8102SN 環境メーター ケニス 68422883

環境メーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、風速:0.4~30.0m/s、照度:0~20000Lx、騒音:35~130dB注文コード68422883品番LM-8102SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。

測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、風速:0.4~30.0m/s、照度:0~20000Lx、騒音:35~130dB測定項目温度・湿度・風速・照度・騒音寸法(mm)70×248×34質量(g)335電源単4アルカリ電池×6(付属)精度温度:±1.2℃、湿度:±4%RH(<70%RH)、±(4%rdg+1.2%RH)(≧70%RH)、風速:±3%FS(≦20m/s)、±4%FS(>20m/s)、照度:±5%rdg±8dgt、騒音:±3.5dB(94dB/31.5Hz時)分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、風速:0.1m/s、照度:1Lx(0~2200Lx)、10Lx(1800~20000Lx)、騒音:0.1dB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする